text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Unelte de ascuțit 06019H6102


Cod Articol 4V291327
Tensiunea nominală (V) 18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.2
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 3400
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.3
Număr de baterii incluse 2
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.2
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 3400
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.3
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672951
Model GWS 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 4V291327
EAN 4059952565804
UBB 500715649629
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H6102
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.