text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Screwdriving machine 06019J9103


Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabli

Cod Articol 4L432615
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 160
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.8
Setarea cuplului (Nm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 160
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.8
Setarea cuplului (Nm) 35
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm) 8
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.57
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1750
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Descriere

Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabling smooth and efficient working with fast results. Exchanging bits is easy thanks to the convenient lockable 1/4 bit interface. The GSR 12V-35 HX Professional is suitable for screwdriving into a wide range of materials. 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), Cardboard box, 1 x belt clip, 1 x bit holder

Numerele articolelor

Cod Articol 4L432615
EAN 4059952514031
UBB 500715652250
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019J9103
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.