Test catalogus aantal
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
2M566872
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
Bosch Cordless Sander Orbital GSS 18 V-10
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2M566872
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.7
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min)
22000
Diametrul circuitului oscilant (mm)
1.6
Montare abrazivă
Freze și bretele
Lățimea plăcii de bază (mm)
113
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.7
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min)
22000
Diametrul circuitului oscilant (mm)
1.6
Montare abrazivă
Freze și bretele
Lățimea plăcii de bază (mm)
113
Lungimea plăcii de bază (mm)
101
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
GSS 18V-10
Safety
GSS 18 V-10
Type
Cordless Sander
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2M566872
EAN
3165140813280
UBB
500700199689
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019D0200