text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Recipro ferăstrău GSA 18 V-LI


Cordless Reciprocating Saw GSA 18V-LI, Best-in-class cutting performance, Cut over 100 spruce beams (100 x 100 mm) to length with only one battery charge, Electronic Motor Protection (EMP) protects the motor against overload and ensures a long lifetime, Easy handling: Easy and fast saw blade changes due to SDS mechanism, Quick charger GAL 1880 CV (1 600

Cod Articol 8L069540
Tensiunea nominală (V) 18
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 2700
Cursă (mm) 28
Capacitatea bateriei (Ah) 5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.4
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 2700
Cursă (mm) 28
Capacitatea bateriei (Ah) 5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.4
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSA 18V-LI
Type Cordless Sabre Saw

Descriere

Cordless Reciprocating Saw GSA 18V-LI, Best-in-class cutting performance, Cut over 100 spruce beams (100 x 100 mm) to length with only one battery charge, Electronic Motor Protection (EMP) protects the motor against overload and ensures a long lifetime, Easy handling: Easy and fast saw blade changes due to SDS mechanism, Quick charger GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1/1 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF), 2 x battery GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)

Numerele articolelor

Cod Articol 8L069540
EAN 3165140861601
UBB 500652011833
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 060164J00B
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.