text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Bosch Cordless Professional shear GSC 12 V-13


Cod Articol 9J186536
Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 60
Înălțime 131
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 3600
Lungime (mm) 256
Cea mai mică rază (mm) 15
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 60
Înălțime 131
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 3600
Lungime (mm) 256
Cea mai mică rază (mm) 15
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 1.3
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm) 0.8
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm) 0.6
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.6
Număr de baterii incluse 1
Cu încărcător de baterii Nu
Marcă Bosch
Type Cordless Shear

Numerele articolelor

Cod Articol 9J186536
EAN 3165140987790
UBB 500704846913
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 060192610A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.