text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Mașini de găurit GSR18V-110C 4,0AH


Cod Articol 5Y391982
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 82
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 82
Cuplu maxim (Nm) 110
Setarea cuplului (Nm) 47
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2100
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 5Y391982
EAN 4059952525419
UBB 500708198709
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019G010A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.