text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Mașini de găurit GSR12V-35FC


Cod Articol 0D393491
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 181
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 181
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 32
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 32
Calitatea bateriei Lithium-ions
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1750
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 0D393491
EAN 3165140936910
UBB 500708205140
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H3000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.