text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Mașini de găurit GSR 18V-55 LBOXX


Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck make

Cod Articol 7F991901
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Setarea cuplului (Nm) 55
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Descriere

Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck makes it robust and offers an ideal power transfer for the widest range of drilling and screwdriving applications. For an extended tool lifetime and longer battery runtimes, it is equipped with a brushless motor. The drill driver is suitable for drilling in wood at up to 35 mm, in steel of up to 13 mm, and for screw diameters of up to 10 mm. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries, including ProCORE18V batteries and chargers (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numerele articolelor

Cod Articol 7F991901
EAN 4059952509303
UBB 500708199384
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H5203
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.