text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Mașini de găurit GSR 18V-110 C LBOXX


Cordless Drill/Driver GSR 18V-110 C, Connect with your cordless drill driver, Powerful: 110 Nm max torque and brushless motor for a fast work rate, Robust: All-metal chuck for the toughest applications on the jobsite, KickBack Control and auxiliary handle which reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario, Auxiliary handle

Cod Articol 9C137568
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 82
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 82
Cuplu maxim (Nm) 110
Setarea cuplului (Nm) 47
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2100
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Descriere

Cordless Drill/Driver GSR 18V-110 C, Connect with your cordless drill driver, Powerful: 110 Nm max torque and brushless motor for a fast work rate, Robust: All-metal chuck for the toughest applications on the jobsite, KickBack Control and auxiliary handle which reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario, Auxiliary handle (1 602 025 07X), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Numerele articolelor

Cod Articol 9C137568
EAN 3165140956291
UBB 500708198543
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019G0109
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.