Lămpi & radiouri
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
Scule electrice cu acumulator
Lămpi & radiouri
B4180.004.010
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
Bosch Cordless Lampă baterie GLI VARILED SOLO (without battery/charger)
Adăugați în catalog
Cod Articol
B4180.004.010
Lățime
80
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Cu întrerupător
Da
Cu fișă CEE
Nu
Lungime (mm)
130
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
80
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Cu întrerupător
Da
Cu fișă CEE
Nu
Lungime (mm)
130
Înălțime/profunditate (mm)
40
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
18
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
240
Model
GLI VariLED
Type
Cordless LED Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cordless Light GLI VariLED, The brightest pocket-sized work light, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, Belt clip (spare part number 2 601 329 113)
Numerele articolelor
Cod Articol
B4180.004.010
EAN
3165140600422
UBB
500574095211
UNSPSC
27112800
Nr. articol producător
0601443400