text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Cordless Jigsaw 2


Cod Articol B4040.002.010
Tensiunea nominală (V) 12
Cursă (mm) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 70
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 2800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Cursă (mm) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.5
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 70
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 2800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 3
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 3
Interval de pivotare (°) 45
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 2.1
Codul mărfurilor 84672290
Model GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Numerele articolelor

Cod Articol B4040.002.010
EAN 3165140711463
UBB 500624108865
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 06015A1001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.