text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Cordless Impact șurubelniță GDR 18 V-160


Cod Articol 9Z008814
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 234
Lungime (mm) 153
Cuplu maxim (Nm) 160
Inserția sculei Hexagon intern de 1/4 inch
Impacturi (1/min) 3600
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 234
Lungime (mm) 153
Cuplu maxim (Nm) 160
Inserția sculei Hexagon intern de 1/4 inch
Impacturi (1/min) 3600
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.02
Număr de baterii incluse 0
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model GDR 18V-160
Safety GDR 18 V-160
Type Cordless Impact Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z008814
EAN 3165140943970
UBB 500700212201
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019G5106
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.