text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Cordless Fierăstrău circular GKS 18V-68 C


Cod Articol 3A387635
Tensiunea nominală (V) 18
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 70
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 49.5
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Viteza de rotație în gol (1/min) 5000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 4
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 70
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 49.5
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 190
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Viteza de rotație în gol (1/min) 5000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 4
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672230
Model GKS 18V-68 C
Type Cordless Circular Saw

Numerele articolelor

Cod Articol 3A387635
EAN 4059952506739
UBB 500708200505
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06016B5001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.