Fierăstraie circulare
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
8M822529
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
Bosch Cordless Fierăstrău circular GKS 18 V-57 G
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8M822529
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
4
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
39
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
4
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
39
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Viteza de rotație în gol (1/min)
3400
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
GKS 18V-57
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8M822529
EAN
3165140869324
UBB
500700198855
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06016A2200