Fierăstraie circulare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
8D575932
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
Bosch Cordless Fierăstrău circular GKS 12V-LI
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8D575932
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
26.5
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
17
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
85
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.4
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
26.5
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
17
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
85
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
15
Viteza de rotație în gol (1/min)
1400
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672230
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8D575932
EAN
3165140755849
UBB
500654405835
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06016A1001