text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Cordless Drill percuție GBH 2-28 F


Numer artykułu 3T001202
Înălțime 216
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 402
Consumul nominal de energie (W) 880
Greutatea mașinii (kg) 3.1
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Înălțime 216
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 402
Consumul nominal de energie (W) 880
Greutatea mașinii (kg) 3.1
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 28
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 68
Număr maxim de lovituri (1/min) 4000
Viteza de rotație în gol (1/min) 900
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672191
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 3T001202
EAN 3165140843652
UBB 500651845611
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 0611267600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.