Ciocane electrice
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Ciocane electrice
3H481523
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
Bosch Cordless Drill percuție GBH 18V-36 C
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3H481523
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
8
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
6.1
Diametru de găurire în beton (mm)
40
Energia maximă a unei singure suflări (J)
7
Inserția sculei
Priză SDS-max
Număr maxim de lovituri (1/min)
2900
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
8
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
6.1
Diametru de găurire în beton (mm)
40
Energia maximă a unei singure suflări (J)
7
Inserția sculei
Priză SDS-max
Număr maxim de lovituri (1/min)
2900
Viteza de rotație în gol (1/min)
500
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
5.1
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672110
Model
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3H481523
EAN
3165140996112
UBB
500708201347
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0611915002