text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Cordless Drill percuție GBH 18 V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth

Cod Articol 1B248013
Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 347
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.5
Diametru de găurire în beton (mm) 26
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2.6
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 347
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.5
Diametru de găurire în beton (mm) 26
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2.6
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm) 30
Număr maxim de lovituri (1/min) 4350
Viteza de rotație în gol (1/min) 890
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672110
Model GBH 18V-26
Safety GBH 18 V-26
Type Rotary Hammer

Descriere

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth

Numerele articolelor

Cod Articol 1B248013
EAN 3165140807876
UBB 500700200081
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0611909000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.