Ciocane electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Ciocane electrice
1G768249
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
Bosch Cordless Drill percuție GBH 18 V-26 F
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1G768249
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
6
Diametru de găurire în beton (mm)
26
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.6
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm)
30
Număr maxim de lovituri (1/min)
4350
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
6
Diametru de găurire în beton (mm)
26
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.6
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm)
30
Număr maxim de lovituri (1/min)
4350
Viteza de rotație în gol (1/min)
890
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672110
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1G768249
EAN
3165140956451
UBB
500704846756
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
061191000E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați