Ciocane electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Ciocane electrice
6W949354
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
Bosch Cordless Drill percuție 0611916001
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6W949354
Tensiunea nominală (V)
18
Lungime (mm)
441
Diametru de găurire în beton (mm)
26
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.5
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm)
30
Număr maxim de lovituri (1/min)
4350
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lungime (mm)
441
Diametru de găurire în beton (mm)
26
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.5
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm)
30
Număr maxim de lovituri (1/min)
4350
Viteza de rotație în gol (1/min)
890
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.6
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GBH 18V-26 D
Safety
GBH 18 V-26 D
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6W949354
EAN
3165140981156
UBB
500700200651
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0611916001