text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Cordless Drill percuție 0611911102


Cod Articol 9U284670
Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 325
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Diametru de găurire în beton (mm) 21
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 325
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Diametru de găurire în beton (mm) 21
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm) 30
Număr maxim de lovituri (1/min) 5100
Viteza de rotație în gol (1/min) 1800
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.4
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672110
Model GBH 18V-21
Type Rotary Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol 9U284670
EAN 4059952528113
UBB 500754713963
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0611911102
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.