text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill percuție 06019H5304


Cod Articol 0Q693909
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 4
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 13
Setarea cuplului (Nm) 55
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1800
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSB 18V-55
Type Cordless Drill & Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 0Q693909
EAN 4059952509419
UBB 500708196984
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H5304
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.