Șurubelnițe electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
2S134646
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
Bosch Cordless Drill percuție 06019H5303
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2S134646
Tensiunea nominală (V)
18
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
55
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
55
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
8
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
8
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
13
Setarea cuplului (Nm)
55
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1800
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2S134646
EAN
4059952509402
UBB
500708196562
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H5303