text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill percuție 06019H5302


Cod Articol 8X627424
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 13
Setarea cuplului (Nm) 55
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1800
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSB 18V-55
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 8X627424
EAN 4059952509396
UBB 500708196315
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H5302
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.