text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill percuție 06019H1109


Cod Articol 6W527513
Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 216
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Înălțime 216
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 55
Număr maxim de lovituri (1/min) 27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1800
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 6W527513
EAN 4059952513706
UBB 500708204721
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H1109
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.