Șurubelnițe electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
7M590785
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
Bosch Cordless Drill percuție 06019G030A
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7M590785
Tensiunea nominală (V)
18
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
82
Cuplu maxim (Nm)
110
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
82
Cuplu maxim (Nm)
110
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
16
Setarea cuplului (Nm)
47
Număr maxim de lovituri (1/min)
31500
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.5
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
2100
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672110
Model
GSB 18V-110 C
Type
Cordless Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7M590785
EAN
3165140956314
UBB
500708197305
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019G030A