text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Șurubelnițe electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
2M981515
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
Bosch Cordless Drill driver GSR18V-21 2X2.0AH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2M981515
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
55
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm)
55
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1800
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
Click&Go
Safety
GSR 18 V-21
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2M981515
EAN
3165140979412
UBB
500700204208
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H1008
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați