Șurubelnițe electrice
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
4U100291
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 18 V-28
Adăugați în catalog
Previous
Next
Vedeți prețul
incl. TVA
Cod Articol
4U100291
Tensiunea nominală (V)
18
Înălțime
230
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
38
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Înălțime
230
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
38
Cuplu maxim (Nm)
63
Setarea cuplului (Nm)
63
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1900
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672920
Model
GSR 18V-28
Safety
GSR 18 V-28
Type
Cordless Drill Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4U100291
EAN
3165140979450
UBB
500700203473
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H4108