text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12V-15 FC GFA12B


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 FC, Compact and flexible for any job in the 12 Volt class, Extremely short body design of 132 mm for drilling, fixing and screw driving in tight spaces, Bosch FlexiClick interface with integrated magnetic bit holder enables attachment of a bit holder, a chuck adapter, an angle adapter and an offset angle adapter, Angle a

Cod Articol 8D023129
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 178
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 178
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 30
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 30
Cuplu maxim (Nm) 30
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill

Descriere

Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 FC, Compact and flexible for any job in the 12 Volt class, Extremely short body design of 132 mm for drilling, fixing and screw driving in tight spaces, Bosch FlexiClick interface with integrated magnetic bit holder enables attachment of a bit holder, a chuck adapter, an angle adapter and an offset angle adapter, Angle and offset angle adapters can be adjusted and locked in 16 different positions with 360-degree mobility while on the drill, “One-Click” interface ensures a tight fix to the machine at a glance, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Drill chuck adapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2UV), 1/2 L-BOXX inlay 12 V adapters (1 600 A01 1UW)

Numerele articolelor

Cod Articol 8D023129
EAN 3165140847698
UBB 500652013813
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019F6001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.