text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-35


Cod Articol 9M518061
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 181
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 181
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 32
Calitatea bateriei Lithium-ions
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1750
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model GSR 12V-35
Safety GSR 12 V-35
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 9M518061
EAN 3165140953696
UBB 500700210890
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H8000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.