text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-35 FC


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Cod Articol 3F214587
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 181
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 181
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 32
Calitatea bateriei Lithium-ions
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1750
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Descriere

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjusted, offering up to eight configurations for the highest flexibility. Extremely compact, yet highly powerful, with a performance of 35 Nm and 1,750 rpm, the tool enables optimum handling and is perfect for working in hard-to-reach places. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This tool is perfect for drilling and screwdriving in wood (32 mm) and steel (10 mm). It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Drill chuck adapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H)

Numerele articolelor

Cod Articol 3F214587
EAN 3165140936934
UBB 500700212870
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H3002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.