text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-15


Cod Articol 5T699454
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 19
Cuplu maxim (Nm) 30
Setarea cuplului (Nm) 30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 5T699454
EAN 3165140773263
UBB 500681360227
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 060186810D
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.