text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 10,8-2-LI SOLO

Cod Articol B4010.002.040
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 19
Cuplu maxim (Nm) 30
Setarea cuplului (Nm) 30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 950
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol B4010.002.040
EAN 3165140538473
UBB 500613321073
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 0601868101
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.