text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 10,8-2-LI 2X2,0

Cod Articol B4010.002.050
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 19
Cuplu maxim (Nm) 15
Setarea cuplului (Nm) 15
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 4160
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol B4010.002.050
UBB 500618383193
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 0601868109
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.