Test catalogus aantal
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
4V145483
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
Bosch Cordless Burghiu de impact GSB18V-21 2X2.0AH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4V145483
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
55
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
10
Setarea cuplului (Nm)
55
Număr maxim de lovituri (1/min)
27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1800
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GSB 180-LI
Safety
GSB 18 V-21
Type
Cordless Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4V145483
EAN
3165140979436
UBB
500700203887
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H1107
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați