text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Cordless Burghiu de impact GSB10,8LI+1130CV (without battery/charger)


Cod Articol B4005.002.030
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 182
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 182
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 19
Cuplu maxim (Nm) 30
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 30
Număr maxim de lovituri (1/min) 19500
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 380
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 4.245
Codul mărfurilor 84672199
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol B4005.002.030
UBB 500624108451
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 06019B690E
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.