text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Burghiu de impact GSB 18 V-28


Cod Articol 4U832743
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 38
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 38
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 38
Cuplu maxim (Nm) 63
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 13
Setarea cuplului (Nm) 63
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1900
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GSB 18V-28
Safety GSB 18 V-28
Type Cordless Hammer Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 4U832743
EAN 3165140979467
UBB 500700203218
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H4008
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.