text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Burghiu de impact GSB 18 V-21


Cod Articol 7A342720
Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 55
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 55
Număr maxim de lovituri (1/min) 27000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1800
Cu încărcător de baterii Nu
Model Click&Go
Safety GSB 18 V-21
Type BH_NF_inh_02_EN

Numerele articolelor

Cod Articol 7A342720
EAN 3165140979443
UBB 500700203622
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H1108
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.