text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Bosch Cordless Burghiu de impact GSB 10,8-2LI SOLO

Cod Articol B4005.002.005
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 175
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 175
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 19
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 19
Cuplu maxim (Nm) 30
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 10
Setarea cuplului (Nm) 30
Număr maxim de lovituri (1/min) 19500
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 380
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol B4005.002.005
EAN 3165140630405
UBB 500613320570
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 06019B6901
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.