Test catalogus aantal
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
B4330.000.015
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
Bosch Cordless Burghiu de impact GDS30-920W
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4330.000.015
Înălțime
436
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
431
Consumul nominal de energie (W)
920
Greutatea mașinii (kg)
7.3
Cuplu maxim (Nm)
1000
Inserția sculei
1 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
436
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
431
Consumul nominal de energie (W)
920
Greutatea mașinii (kg)
7.3
Cuplu maxim (Nm)
1000
Inserția sculei
1 inch
Setarea cuplului (Nm)
500
Diametrul șurubului (mm)
30
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
7300
Codul mărfurilor
8467292000
Model
GDS 30
Type
Impact Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4330.000.015
EAN
3165140922944
UBB
500505902360
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
0601435103