text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Burghiu de impact GDR 10,8-LI SOLO


Cordless Impact Driver GDR 12V-105, The most compact Impact Driver with professional performance, High torque 105 Nm with pocket size body that can cover 80% of conventional size of cordless impact driver applications, Shortest head length in its class (only 137 mm) and only 0.96 kg weight for easy handling, Highest speed in its class for outstanding wo

Cod Articol B4025.002.010
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Cuplu maxim (Nm) 105
Inserția sculei Hexagon intern de 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1
Cuplu maxim (Nm) 105
Inserția sculei Hexagon intern de 1/4 inch
Impacturi (1/min) 3100
Viteza de rotație în gol (1/min) 2600
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 1261.4
Model GDR 12V-105
Type Cordless Impact Driver

Descriere

Cordless Impact Driver GDR 12V-105, The most compact Impact Driver with professional performance, High torque 105 Nm with pocket size body that can cover 80% of conventional size of cordless impact driver applications, Shortest head length in its class (only 137 mm) and only 0.96 kg weight for easy handling, Highest speed in its class for outstanding work progress, Cardboard box, 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2V8)

Numerele articolelor

Cod Articol B4025.002.010
EAN 3165140547956
UBB 500571220333
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 06019A6901
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.