text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Fierăstraie circulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
5Z274186
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
Bosch GKS 85 Circular Saw 235mm Blade 5000RPM 2.2kW 30mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5Z274186
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
7.5
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
65
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
235
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
2200
Greutatea mașinii (kg)
7.5
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
85
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
65
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
235
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
30
Viteza de rotație în gol (1/min)
5000
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GKS 85
Type
Circular Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Z274186
EAN
3165140401906
UBB
500582687777
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
060157A000