text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

BOSCH Ciocane GBH 18V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1), Machine cloth

Cod Articol 2A285639
Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 347
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.5
Diametru de găurire în beton (mm) 26
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 347
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.5
Diametru de găurire în beton (mm) 26
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2.6
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn (mm) 30
Număr maxim de lovituri (1/min) 4350
Viteza de rotație în gol (1/min) 890
Cu încărcător de baterii Nu
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Model GBH 18V-26
Type Rotary Hammer

Descriere

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1), Machine cloth

Numerele articolelor

Cod Articol 2A285639
EAN 3165140807883
UBB 500655451838
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0611909001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.