text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Ciocane GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Cod Articol 7H955238
Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 378
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.6
Diametru de găurire în beton (mm) 26
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2.6
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lungime (mm) 378
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.6
Diametru de găurire în beton (mm) 26
Energia maximă a unei singure suflări (J) 2.6
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în lemn (mm) 30
Număr maxim de lovituri (1/min) 4350
Viteza de rotație în gol (1/min) 890
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GBH 18V-26F
Type Rotary Hammer

Descriere

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Numerele articolelor

Cod Articol 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0611910000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.