text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice
Ciocane electrice
7Z800566
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
BOSCH Ciocane 2500 RE
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7Z800566
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
600
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm)
22
Energia maximă a unei singure suflări (J)
1.9
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
600
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm)
22
Energia maximă a unei singure suflări (J)
1.9
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
22
Număr maxim de lovituri (1/min)
5100
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-2000
Model
PBH 2500 RE
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Z800566
EAN
3165140668231
UBB
500583382089
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0603344401