text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ciocan combinat GBH 2-28 F GBH 2-28 F


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-28 F, The GBH 2-28 F Professional with a quick-change chuck is the strongest tool within the Bosch 2 kg SDS plus corded rotary hammer category. Its robust motor delivers an outstanding 3.2 J of impact energy for high-power drilling performance. The rotary hammer also features KickBack Control for increased user protecti

Cod Articol 4F996973
Înălțime 216
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 402
Consumul nominal de energie (W) 880
Greutatea mașinii (kg) 3.1
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 216
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 402
Consumul nominal de energie (W) 880
Greutatea mașinii (kg) 3.1
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 68
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3.2
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 30
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 28
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 68
Număr maxim de lovituri (1/min) 4000
Viteza de rotație în gol (1/min) 900
Marca Bosch
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Descriere

Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-28 F, The GBH 2-28 F Professional with a quick-change chuck is the strongest tool within the Bosch 2 kg SDS plus corded rotary hammer category. Its robust motor delivers an outstanding 3.2 J of impact energy for high-power drilling performance. The rotary hammer also features KickBack Control for increased user protection and Vibration Control for effortless and continuous work in time-intensive applications. Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX inlay, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Numerele articolelor

Cod Articol 4F996973
EAN 3165140843669
UBB 500652003673
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0611267601
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.