text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Carotă SHEETM P-CHANGE 22MM


Carotă Sheet Metal 22 mm, 7/8"

Referência B4957.584.783
Diametru 22
Adâncimea de tăiere (mm) 20
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Embalado por 1

Especificações

Diametru 22
Adâncimea de tăiere (mm) 20
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru alamă Da
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 75
Codul mărfurilor 82029980
Type Hole Saw

Descrição

Carotă Sheet Metal 22 mm, 7/8"

Números do artigo

Referência B4957.584.783
EAN 3165140376044
UBB 500505050855
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 2608584783
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.