Carotă
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
Tăiere
Carotă
B4957.584.781
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
Bosch Carotă SHEETM P-CHANGE 20MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Carotă Sheet Metal 20 mm, 25/32"
Descriere completa
Cod Articol
B4957.584.781
Diametru
20
Adâncimea de tăiere (mm)
20
Burghiu de găurire a marginii
Nu
Sistem de fixare
Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametru
20
Adâncimea de tăiere (mm)
20
Burghiu de găurire a marginii
Nu
Sistem de fixare
Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru aluminiu
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Potrivit pentru plăci de ipsos
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru alamă
Da
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
70
Type
Hole Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.
Numerele articolelor
Cod Articol
B4957.584.781
EAN
3165140376020
UBB
500504930438
UNSPSC
27112826
Nr. articol producător
2608584781