text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Carotă SHEETM P-CHANGE 19MM


Carotă Sheet Metal 19 mm, 3/4"

Cod Articol B4957.584.780
Diametru 19
Adâncimea de tăiere (mm) 20
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 19
Adâncimea de tăiere (mm) 20
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru alamă Da
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 65
Type Hole Saw

Descriere

The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Numerele articolelor

Cod Articol B4957.584.780
EAN 3165140376013
UBB 500505050772
UNSPSC 27112826
Nr. articol producător 2608584780
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.