text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Carotă HSS BIM 64


The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Cod Articol B4957.584.121
Diametru 64
Adâncimea de tăiere (mm) 44
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 64
Adâncimea de tăiere (mm) 44
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru alamă Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 205
Codul mărfurilor 82029980
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Descriere

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numerele articolelor

Cod Articol B4957.584.121
EAN 3165140087612
UBB 500504990994
UNSPSC 27112826
Nr. articol producător 2608584121
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.